Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Dysza mieszająca WIT-MX do systemów Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 i Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dysza mieszająca WIT-MX do systemów Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 i Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

For injection systems Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Do kartusza z zaprawą:


  • Podwójny (1:3): 440 ml

  • Podwójny (1:3): 585 ml

  • Podwójny (1:3): 1400 ml

  • Kartusz z końcówką koncentryczną (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Z elementem rozdrabniającym (1:10): 280 ml

  • Podwójny (1:10): 825 ml


Odpowiednie przedłużacze mieszalników:


  • Przedłużenie dyszy mieszającej WIT-MV, sztywne, 10 x 200 mm

  • Przedłużenie dyszy mieszającej WIT-MV, elastyczne, 10 x 2000 mm

  • Przedłużenie dyszy mieszającej WIT-MV, elastyczne, 16 x 20 m (do mocowania węża napełniającego do dyszy mieszającej: zaciski do węży nr art. 053911222)

  • Przedłużenie dyszy mieszającej WIT-MV, sztywne, 16 x 2000 mm