Dźwigniowa, ręczna pompa do beczek

Pompa z dźwignią ręczną do beczek, plastik
RECZNA POMPKA DO DUZYCH POJEMNIKOW

Nr art. 0891621

EAN 4011231825726

Ceny dostępne po zalogowaniu
Dźwigniowa, ręczna pompa do beczek

Nr art. 0891621
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
Samozasysająca, dźwigniowa, ręczna pompa z tworzywa sztucznego do beczek
  • Pierścień blokujący zapewniający bezpieczne trzymanie

  • Teleskopowa rura pompy do beczek 60 l i 200 l; regulowana w zakresie 500–900 mm

  • Ilość podawania: ok. 300 ml/suw
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu zalecamy wykonanie własnych testów. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiednia do pompowania oleju silnikowego, oleju napędowego, oleju hydraulicznego, środków chroniących chłodnicę przed zamarzaniem, środka AdBlue.

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny, Czerwony

Min. długość rury

500 mm

Maks. długość rury

900 mm

Gwint przyłączeniowy

2 cale

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter do beczek z tworzywa sztucznego

ADAPTER GW.GRUBO ZWOJNY- 2

Z gwintem zwykłym mauser 2 cale
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stalowa wanna warsztatowa z kratownicą

WANNA WYCHWYTOWA (A2K)-200LTR

Kieszenie dla wózka widłowego umożliwiające bezpieczne transportowanie