Elektroda prętowa Inox 2 purpurowa

Elektroda spawalnicza INOX 2 purpurowa
ELEKTR.INOX2 ROZ.2,5X300 PAK PO 90SZ

Nr art. 0982253
EAN 4011231913959

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przeznaczona przede wszystkim do stali szlachetnej A2
  • Bardzo dobra spawalność

  • Gładka, równa powierzchnia spawu

  • Łatwy ponowny zapłon

  • Mała ilość odprysków

  • Bardzo dobre usuwanie żużla
Uwaga

Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią i prądem zmiennym.

Zatwierdzenia, testy przydatności: DB, TÜV

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do spawania stali nierdzewnych i żaroodpornych w produkcji pojazdów, kontenerów, statków i urządzeń. Do materiałów podstawowych 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550.

Średnica drutu (Ø)

2,5 mm

Długość

300 mm

Min./maks. natężenie prądu

50-90 A

Waga

1,7 kg

Normy

ISO 3581

Materiał

Stal szlachetna, 1.4316, X1CrNi19-9

American Welding Society (AWS)

A 5.4: E 308L-17

Powłoka elektrody spawalniczej

Rutyl

Kolor

Fioletowy

Min. wytrzymałość na rozciąganie

520 N/mm²

Min. wartość udarności z karbem

32 J

Min. natężenie prądu

50 A

Maks. natężenie prądu

90 A

Temperatura stosowania maks.

350 °C

Min. wydłużenie

33 %