Elektroda prętowa Inox 4 purpurowa

Elektroda spawalnicza INOX 4 czerwona
ELEKTRODA INOX 4 CZERW 3,25X 350

Nr art. 09823254
EAN 4011231914130

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podstawowe zastosowanie to stal nierdzewna A4
  • Bardzo dobra spawalność

  • Gładka, równa powierzchnia spawu

  • Łatwy ponowny zapłon

  • Mała ilość odprysków

  • Bardzo dobre usuwanie żużla
Uwaga

Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią i prądem zmiennym.

Zatwierdzenia, testy przydatności: DB, TÜV

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do spawania stali nierdzewnych i żaroodpornych w zbiornikach, konstrukcjach stalowych, budowie pojazdów i urządzeń. Materiały o nr: 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583, również do połączeń austenityczno-ferrytycznych. Nadaje się również do materiałów podstawowych 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435 i innych.

Średnica drutu (Ø)

3,2 mm

Długość

350 mm

Min./maks. natężenie prądu

60-125 A

Waga

2 kg

Normy

ISO 3581

Materiał

Stal nierdzewna, 1.4430, X2CrNiMo19-13

American Welding Society (AWS)

A 5.4: E 3162-17

Powłoka elektrody spawalniczej

Rutyl

Kolor

Czerwony

Min. wytrzymałość na rozciąganie

520 N/mm²

Min. wartość udarności z karbem

32 J

Min. natężenie prądu

60 A

Maks. natężenie prądu

125 A

Temperatura stosowania maks.

400 °C

Min. wydłużenie

27 %