Elektroda prętowa Specjalna biała
Elektroda spawalnicza, specjalna, biała
ELEKTRODA 3.25MM/350MM/90-150A/
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Elektroda specjalna kredowa AC/DC z powłoką podstawową, nadająca się również do spawania z wykorzystaniem małych transformatorów spawalniczych
- W odróżnieniu od właściwości spawania uznanych za charakterystyczne dla elektrod kredowych, biała elektroda specjalna rozpływa się bardzo dobrze i generuje małe ilości odprysków.
- Przejścia bez wyszczerbień w przypadku spoin pachwinowych
- Równomierna tekstura spoiny
- Dobre pokrycie żużlowe
- Łatwe usuwanie żużlu
- Maksymalna temperatura robocza 450°C
Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią i prądem zmiennym.
Zatwierdzenia, testy przydatności: DB, TÜV
Materiały dodatkowe(X)
- Nadaje się do wykonywania połączeń spawanych w konstrukcjach stalowych, konstrukcjach zbiorników i kotłów, przemyśle okrętowym oraz budowie maszyn ze stali niestopowych, takich jak St. 33–St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38–GS 52, blacha kotłowa H I–H III, 17Mn4, drobnoziarniste stale konstrukcyjne StE. 26–StE. 36
- Może być stosowana w przemyśle i rzemiośle do spawania montażowego, warsztatowego i naprawczego
- Przeznaczone do materiałów podstawowych, między innymi P235 / S235–P355 / S355.
Średnica drutu (Ø) | 3,2 mm |
Długość | 350 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 90-150 A |
Waga | 4,6 kg |
Normy | ISO 2560-A |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 7016 |
Powłoka elektrody spawalniczej | Zasadowy |
Kolor | Biały |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 490 N/mm² |
Min. wartość udarności z karbem | 47 J |
Min. natężenie prądu | 90 A |
Maks. natężenie prądu | 150 A |
Temperatura stosowania maks. | 450 °C |
Min. wydłużenie | 22 % |