Elektroda prętowa Wersja uniwersalna niebieska

Elektroda spawalnicza, uniwersalna, niebieska
ELEKTRODA 3,25

Nr art. 09823251
EAN 4011231914079

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dobra spawalność we wszystkich położeniach, zwłaszcza w położeniu nachylonym
  • Znakomicie sprawdza się przy spawaniu stali ocynkowanej/stali zwykłej

  • Dobre zamykanie szczelin

  • Łatwe usuwanie żużlu

  • Równa powierzchnia spawu

  • Łatwy ponowny zapłon
Uwaga

Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością ujemną (dodatnią) i prądem zmiennym.

Zatwierdzenia, testy przydatności: DB

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenia spawane w konstrukcjach stalowych, budowie pojazdów, budowie maszyn, konstrukcjach zbiorników, kotłów i okrętów ze stali niestopowych, takich jak St. 33–St. 52, blacha kotłowa H I–H III, 17Mn4, GS 38–GS 52. Nadaje się również do materiałów podstawowych P235 / S235–P355 / S355 oraz stali stoczniowych A–D, A32–32, A36–D36 i innych.

Średnica drutu (Ø)

3,2 mm

Długość

350 mm

Min./maks. natężenie prądu

90-150 A

Waga

5,4 kg

Normy

ISO 2560-A

American Welding Society (AWS)

A 5.1: E 6013

Powłoka elektrody spawalniczej

Celuloza rutylowa

Kolor

Niebieski

Min. wytrzymałość na rozciąganie

510 N/mm²

Min. wartość udarności z karbem

47 J

Min. natężenie prądu

90 A

Maks. natężenie prądu

150 A

Temperatura stosowania maks.

350 °C

Min. wydłużenie

22 %