Elektroda prętowa Wersja uniwersalna niebieska
Elektroda spawalnicza, uniwersalna, niebieska
ELEKTRODA SUPER 46 3,25MM (OP.6,2KG)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Znakomicie sprawdza się przy spawaniu stali ocynkowanej/stali zwykłej
- Dobre zamykanie szczelin
- Łatwe usuwanie żużlu
- Równa powierzchnia spawu
- Łatwy ponowny zapłon
Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością ujemną (dodatnią) i prądem zmiennym.
Zatwierdzenia, testy przydatności: DB
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia spawane w konstrukcjach stalowych, budowie pojazdów, budowie maszyn, konstrukcjach zbiorników, kotłów i okrętów ze stali niestopowych, takich jak St. 33–St. 52, blacha kotłowa H I–H III, 17Mn4, GS 38–GS 52. Nadaje się również do materiałów podstawowych P235 / S235–P355 / S355 oraz stali stoczniowych A–D, A32–32, A36–D36 i innych.
Średnica drutu (Ø) | 3,25 mm |
Długość | 450 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 95-135 A |
Normy | ISO 2560 |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 6013 |
Powłoka elektrody spawalniczej | Celuloza rutylowa |
Kolor | Różowy |
Min. natężenie prądu | 95 A |
Maks. natężenie prądu | 135 A |
Temperatura stosowania maks. | 350 °C |