Element bazowy do kątownika do betonu, dwie sztuki

Element bazowy 2 el. kątownika do betonu
ŁĄCZNIK-2PRT-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Nr art. 5392000303
EAN 4062856221103

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Idealne do łączenia konstrukcji drewnianych z betonowymi, stalowymi i drewnianymi konstrukcjami nośnymi
  • Idealne rozwiązanie różnych sytuacji instalacyjnych dzięki wielu możliwościom łączenia z odpowiednią płytą tylną

  • Obejmuje różne wymagania dotyczące obciążenia oraz mocowania ze względu na różne geometrie

  • Możliwa prefabrykacja w zakładzie, np. montaż płyty tylnej lub kompletnych paneli i wykończenie ścian wewnętrznych

  • Nadaje się również do paneli ściennych z prefabrykowanym poziomym montażem i powiązanymi większymi otworami na śruby

  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Uwaga

Brak uszkodzeń elementów ściennych podczas transportu (uniknięcie transportowania modułów z wystającymi elementami)

Oznakowanie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wstępny montaż płyty tylnej gwoździami lub wkrętami do łączników ciesielskich.

  • Końcowy montaż elementu bazowego za pomocą śrub pias® do połączenia z płytą tylną oraz za pomocą kotew do zamocowania na podłożu

  • Istnieje również możliwość łatwej i szybkiej regulacji wysokości na placu budowy

Oznaczenie typu

Vplus-2P

Szerokość x wysokość x głębokość

65 x 95 x 90 mm

Szerokość

65 mm

Wysokość

95 mm

Grubość

4 mm

Liczba otworów w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH

6 + 1 szt

Ilość otworów

7 szt

Dopuszczenie

ETA-14/0274

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Płyta tylna do kątownika do betonu, dwie sztuki

PŁYTA-ŁĄCZNIKA-VPLUS-RP-60X440X3,0MM

Idealne do łączenia konstrukcji drewnianych z betonowymi, stalowymi i drewnianymi konstrukcjami nośnymi
x 10 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt samowiercący, łeb sześciokątny z kołnierzem pias®

WKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW10-(A3K)-6,3X19

ZEBRA PIAS
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A3K)
Kotwa segmentowa W-FAZ/S

KOTWA-(W-FAZ/S)-(A2K)-25-45-M16X145

Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
x 20 szt.
Śruba do betonu W-BS/S z łbem sześciokątnym

KOTWA-(W-BS/S)-(A2K)-SW21-15-55-14X130

Najwyższe obciążenia i skuteczny montaż. Idealne rozwiązanie do mocowania konstrukcji metalowych, stal ocynkowana
x 25 szt.