Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Element bazowy do kątownika do betonu, dwie sztuki
Idealne do łączenia konstrukcji drewnianych z betonowymi, stalowymi i drewnianymi konstrukcjami nośnymi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Idealne rozwiązanie różnych sytuacji instalacyjnych dzięki wielu możliwościom łączenia z odpowiednią płytą tylną
- Obejmuje różne wymagania dotyczące obciążenia oraz mocowania ze względu na różne geometrie
- Możliwa prefabrykacja w zakładzie, np. montaż płyty tylnej lub kompletnych paneli i wykończenie ścian wewnętrznych
- Nadaje się również do paneli ściennych z prefabrykowanym poziomym montażem i powiązanymi większymi otworami na śruby
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Brak uszkodzeń elementów ściennych podczas transportu (uniknięcie transportowania modułów z wystającymi elementami)
Oznakowanie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274
- Wstępny montaż płyty tylnej gwoździami lub wkrętami do łączników ciesielskich.
- Końcowy montaż elementu bazowego za pomocą śrub pias® do połączenia z płytą tylną oraz za pomocą kotew do zamocowania na podłożu
- Istnieje również możliwość łatwej i szybkiej regulacji wysokości na placu budowy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!