Elementy dystansowe Nova Pro, typ 600

Element dystansowy Nova Pro typ 600
KOSTKA DYSTANSOWA-NOVAPRO-TYP-600

Nr art. F102062616

EAN 4050642726352

Ceny dostępne po zalogowaniu
Elementy dystansowe Nova Pro, typ 600

Nr art. F102062616
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
  • Do szuflady wewnętrznej, pozwala ominięcie krawędzi frontu znajdującej się w świetle korpusu szafki

  • Układ otworów pasujący do wszystkich systemów Nova Pro

  • Element dystansowy jest symetryczny — do użytku po lewej lub po prawej stronie

  • Mocowanie za pomocą wkrętów Euro z łbem o średnicy 7,4 mm

  • Grubość materiału 25 mm (długość śruby = 4 mm + głębokość otworu)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Powłoka

Bez osłony

Kolor

Biały czysty RAL 9010

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt EURO, typ A

ŚRUBA EURO-SEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X18

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
x 500 szt.