Ersatzminen Set im schlagfesten Magazin für Baumarker
Mine permanent für Baumarker im Behälter
MNE-BAUMARK-MIX-SPEZIAL-D2,8MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserstrahlfest
- Schlagfestes Magazin für sicheren Transport und schnelle Entnahme
- 4x Blau, 4x Grün, 4x Weiss
Datenblätter(X)
Ideal zum Nassschneiden von Fliessen und Steinen.
Länge | 100 mm |
Durchmesser | 2,8 mm |
Strichstärke | 1 mm |
Strichstärke min./max. | 0,5-2,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!