Ersatzminen Set im schlagfesten Magazin für Baumarker
Mine für Baumarker im Behälter
MNE-BAUMARK-MIX-STANDARD-D2,8MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abwischbar
- Schlagfestes Magazin für sicheren Transport und schnelle Entnahme
- 6x Graphit (Härte 2B), 3x Rot, 3x Gelb
Rote und gelbe Minen vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 40˚C schützen!
Datenblätter(X)
Beschriftung auf allen Oberflächen, z.B. Autolacke, Fliesen, Ziegeln, Holz, Glas, Gummi, Autoreifen, Keramik, Beton, Metall, Kunststoff, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel.
Länge | 100 mm |
Durchmesser | 2,8 mm |
Strichstärke | 1 mm |
Strichstärke min./max. | 0,5-2,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!