Filtr przeciwpyłowy do szlifierki kątowej
OSŁONA-PYŁOCHONNA-DO-SZLIF-KĄTOWEJ
Nr art. 5707000106
EAN 4046777085716
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długa żywotność
Filtr przeciwpyłowy zapewnia dłuższą żywotność szlifierki kątowej, ponieważ drobna kratka przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się do do obudowy silnika większych zanieczyszczeń, takich jak wióry aluminiowe, płótno ścierne z tarcz fibrowych czy kawałki kamienia.
Łatwy montaż
Zaczepy mocujące umożliwiają łatwe zamocowania filtra przeciwpyłowego na szczelinach wentylacyjnych z tyłu obudowy silnika.
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość | 66 mm |
Pasujące maszyny | Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 17-125 Q Power |
Waga | 20 g |