Fliesen-Nivelliertraverse
Nivellier-Traverse
TRAV-NIVEL
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Seitenflügel erzeugen einen konstanten Druck entlang der Fuge, um ein perfektes Ergebnis bis zur Aushärtung des Klebers zu garantieren.
- Die Traverse kann unter Spannung mit einem leichten Seitendruck gelöst werden, um die Fugen zu reinigen oder das Fugenbild zu korrigieren.
Nur in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem einsetzbar.
Datenblätter(X)
Länge | 44 mm |
Höhe | 33 mm |
Breite | 95 mm |