Fluorescencyjny marker żelowy Wysoce kryjący, bardzo trwały marker żelowy
Fluorescencyjny marker żelowy
MARKER W PAŚCIE FLUO POMARAŃCZOWY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do użytku w pomieszczeniach, na zewnątrz, a nawet pod wodą
- Idealne rozwiązanie do stosowania na drewnie, stali, żelazie, betonie, kamieniu, płótnie, plastiku, gumie, kartonie, szkle, tkaninie i włóknie szklanym itp.
- Szczególnie nadaje się do ciemnych materiałów bazowych
- Można również używać na gorących powierzchniach
- Wysycha w ciągu kilku minut
- Dobra widoczność na ciemnych powierzchniach, na których oznaczenia wykonane innymi markerami nie są widoczne
- Końcówkę można również przyciąć w celu uzyskania cieńszych oznaczeń
- Można zamalowywać
- Oznaczenia można usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą alkoholu lub rozcieńczalnika do farb
Żel
- Wysoka trwałość
- Niska intensywność zapachu
- Wodoodporność
- Odporność na ścieranie
- Odporność na wycieranie
- Odporność na wysokie temperatury
- Mechanizm obrotowy sprawia, że żel jest zawsze świeży i gotowy do natychmiastowego użycia
- Jeśli marker wyschnie, można łatwo przywrócić gotowość do pracy, odcinając końcówkę nożem
- Przezroczysta nasadka umożliwia ponowne uformowanie końcówki
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalne zastosowanie, np. w przemyśle budowlanym, spawalniczym i produkcyjnym, przy budowie rurociągów i odwiertów, na liniach montażowych, na oponach samochodowych i szybach przednich, w układach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), w instalacjach sanitarnych i wielu innych.
Grubość linii | 12 mm |
Kolor | Pomarańczowy jasny |
Konstrukcja | Na stałe wodoszczelny |
Kształt końcówki | Końcówka |
Min./maks. temperatura użytkowania | -10-+200 °C |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Nie zawiera silikonu | Tak |