Folia klejąca WÜTOP®
KLEJ WUTOP DO FOLI PE 310ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Atestowana szczelność przy różnicy ciśnień 600 Pa
Dostępne są testy szczelności na przenikanie powietrza i wiatru, przeprowadzone przez Instytut Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie w połączeniu z membraną paroizolacyjną WÜRTH.
Bezzapachowy
Brak nieprzyjemnych oparów. Po utwardzeniu nie ma zapachu i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Wysoka przylepność i elastyczność
Trwale łączy opóźniacze pary / bariery z suchymi powierzchniami związanymi z konstrukcją i jest trwale elastyczny dla pochłaniania ruchu.
Szeroki zakres przyczepności
Do klejenia szerokiej gamy paroizolacji/barier na wszystkich typowych połączeniach budowlanych
Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
Możliwość stosowania w temperaturach zewnętrznych i powierzchniowych do -5°C. Temperatura kleju od +10°C.
- Odporny na promieniowanie UV, wietrzenie i starzenie
- Nie zawiera silikonu
- Stabilne
- Odporny na zamarzanie do -30°C
- Nie zawiera formaldehydu, chloru ani metali ciężkich
- Wysoki stopień zwilżalności, nawet na nierównych powierzchniach
- Może być stosowany również do papierów zbrojonych i fizelin
- Oderwane połączenia można ponownie połączyć dzięki właściwościom samoprzylepnym warstwy folii klejącej.
- Przy pracy w temperaturach poniżej +15°C zaleca się stosowanie profesjonalnego pistoletu do klejenia o nr art.: 0891 300 310.
- Utwardzona folia klejąca WÜTOP® jest zasadniczo wodoodporna, ale należy unikać stosowania jej w miejscach o bardzo wysokiej, stałej wilgotności, np. na basenach lub innych wilgotnych miejscach.
Dyrektywa energetyczna dotycząca ograniczenia strat energii (EnEV)
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do klejenia wszystkich rodzajów paroizolacji i membran uszczelniających Würth do podłoży budowlanych. Zalecamy stosowanie się do odpowiednich instrukcji układania paroizolacji Würth!
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.
Nałożyć klej paskami o szerokości 4-8 mm na folię lub złącze. Po nałożeniu pasków kleju nałożyć membranę, bez naprężania (pozostawiać nadmiar w postaci pętli rozładowujących naprężenie) i lekko docisnąć, tak aby zamocować ją na miejscu (nie rozpłaszczać całkowicie pasków kleju, powinny one zachować grubość ≥ 1 mm).
Można też pozostawić klej do wyschnięcia na pewien okres czasu (16-20 godzin), zależnie od wilgotności materiału budowlanego. Klejenie do powierzchni niechłonnych należy wykonać metodą klejenia kontaktowego.
Baza chemiczna | Kopolimer akrylowy |
Kolor | Jasnożółty |
Gęstość/warunki | 1,16 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Szybkość utwardzania | 1 mm/d |
Min. czas utwardzania | 2 d |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura podłoża | -5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do +60 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C |
Zawartość | 310 ml |
Odporność na | Procesy starzenia, Bitum, Warunki pogodowe |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!