Folia klejąca WÜTOP®

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Folia klejąca WÜTOP®

Testowany klej systemowy do trwałego uszczelniania paroizolacji bez listew zaciskowych, zgodny z normami DIN 4108-7/SIA 180.
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
Atestowana szczelność przy różnicy ciśnień 600 Pa


Dostępne są testy szczelności na przenikanie powietrza i wiatru, przeprowadzone przez Instytut Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie w połączeniu z membraną paroizolacyjną WÜRTH.



Bezzapachowy


Brak nieprzyjemnych oparów. Po utwardzeniu nie ma zapachu i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.



Wysoka przylepność i elastyczność


Trwale łączy opóźniacze pary / bariery z suchymi powierzchniami związanymi z konstrukcją i jest trwale elastyczny dla pochłaniania ruchu.



Szeroki zakres przyczepności


Do klejenia szerokiej gamy paroizolacji/barier na wszystkich typowych połączeniach budowlanych



Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur


Możliwość stosowania w temperaturach zewnętrznych i powierzchniowych do -5°C. Temperatura kleju od +10°C.



  • Odporny na promieniowanie UV, wietrzenie i starzenie

  • Nie zawiera silikonu

  • Stabilne

  • Odporny na zamarzanie do -30°C

  • Nie zawiera formaldehydu, chloru ani metali ciężkich

  • Wysoki stopień zwilżalności, nawet na nierównych powierzchniach

  • Może być stosowany również do papierów zbrojonych i fizelin
Uwaga
  • Oderwane połączenia można ponownie połączyć dzięki właściwościom samoprzylepnym warstwy folii klejącej.

  • Przy pracy w temperaturach poniżej +15°C zaleca się stosowanie profesjonalnego pistoletu do klejenia o nr art.: 0891 300 310.

  • Utwardzona folia klejąca WÜTOP® jest zasadniczo wodoodporna, ale należy unikać stosowania jej w miejscach o bardzo wysokiej, stałej wilgotności, np. na basenach lub innych wilgotnych miejscach.

Dyrektywa energetyczna dotycząca ograniczenia strat energii (EnEV)

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.