Folia opakowaniowa Packfix

Folia opakowaniowa, Packfix
FOLIA DO PAKOWANIA -20MY-500MMX270M

Nr art. 09929002
EAN 4024835848091

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do szybkiego pakowania, bez konieczności cięcia, nie pozostawia resztek kleju
  • Podczas usuwania folii z produktu nie pozostają resztki kleju

  • Narożniki, krawędzie, krzywizny itp. mogą być również szybko i skutecznie pakowane i/lub zabezpieczane folią. Oznacza to również znaczną oszczędność czasu.

  • Folię można łatwo oderwać, pociągając za wystającą część rolki do nawijania. W rezultacie nie są potrzebne dodatkowe narzędzia do cięcia folii.

  • Folia PE nadająca się do recyklingu
Uwaga

W przypadku folii 500 mm należy użyć innej rękojeści niż w przypadku folii 100 mm.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do pakowania, wiązania, ochrony, zabezpieczania, ochrony ładunku oraz jako zabezpieczenie przed wilgocią i kradzieżą. Uniwersalne zastosowanie dla najróżniejszych towarów opakowaniowych, takich jak paczki, palety, profile drewniane i z tworzywa sztucznego, rolki dywanów, ramy obrazów, inne długie towary itp. Folia Packfix sprawdza się również w zastosowaniach związanych z przemieszczaniem, np. do zaklejania kartonów, zabezpieczania mebli i szuflad przed otwarciem. Folia Packfix 100 mm nadaje się również bardzo dobrze do zabezpieczania kierownic w przemyśle samochodowym

Instrukcja

Informacje na temat prawidłowego zastosowania znajdują się na arkuszu danych technicznych.


Przy zabezpieczaniu palet za pomocą folii Packfix do ładunków należy koniecznie zwrócić uwagę na owinięcie stóp. Dobre połączenie między nośnikiem ładunku a materiałem opakowaniowym ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zabezpieczenia ładunku.

Materiał

PE - Polyethylene

Kolor

Przezroczysty

Szerokość

500 mm

Długość

270 m

Grubość folii

20 µm

Rozciągliwość

470 %

Siła docisku min.

0.7 N/mm²

Siła docisku - warunki

z 8 uzwojeniami

Odporne na promieniowanie UV

Nie

Maks. odporność temperaturowa

50 °C

Odporność chemiczna

W zależności od zastosowania, proszę pytać

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt

UCHWYT DO FOLI - 500 MM -PACKFIX

Do folii opakowaniowej
x 10 szt.
Uchwyt przesuwny Ergo

TULEJE SLIZG. DO ROLEK FOLII 2 SZT L70MM

Do folii opakowaniowej
x 2 szt.