Folia opakowaniowa Packfix

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Folia opakowaniowa Packfix

Do szybkiego pakowania, bez konieczności cięcia, nie pozostawia resztek kleju

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Podczas usuwania folii z produktu nie pozostają resztki kleju

  • Narożniki, krawędzie, krzywizny itp. mogą być również szybko i skutecznie pakowane i/lub zabezpieczane folią. Oznacza to również znaczną oszczędność czasu.

  • Folię można łatwo oderwać, pociągając za wystającą część rolki do nawijania. W rezultacie nie są potrzebne dodatkowe narzędzia do cięcia folii.

  • Folia PE nadająca się do recyklingu
Uwaga

W przypadku folii 500 mm należy użyć innej rękojeści niż w przypadku folii 100 mm.