Folia zamienna do rury spustowej
Folia zamienna do rury spustowej
Nr art. 0818070150
EAN 4038898543282
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niezawodna ochrona elewacji
- Niższa cena w porównaniu z rurami z tworzywa sztucznego
- Zamiennika rury spustowej można używać do wszystkich rur spustowych o średnicy do 150 mm
Łatwe zastosowanie
- Szybki montaż i demontaż.
- Praktyczny dozownik upraszcza montaż
Materiały dodatkowe(X)
Folia zamienna do rury spustowej jest stosowania, gdy rura spustowa zostanie tymczasowo zdemontowana, np. w celu pomalowania lub wykonania prac hydraulicznych. Woda deszczowa przepływa przez rurę foliową, dzięki czemu nie ścieka po fasadzie.
Ustawić dozownik na podłożu i pociągnąć w górę folię zamienną do rury spustowej w kierunku łącznika odpływów. Użyć opasek do przewodów lub taśmy klejącej, aby zamocować folię do rury spustowej do łącznika odpływów. Zalecamy również zabezpieczenie folii zamiennej do rury spustowej w środkowej i dolnej części.
Materiał | PE - Polyethylene |
Grubość folii | 0,14 mm |
Średnica (Ø) | 200 mm |
Długość rolki | 150 m |
Dodatkowe artykuły | Opaski do przewodów, prefiks nr. art. 0502 ..., taśmy klejące, prefiks nr. art. 0992 ...; ostrza, prefiks nr. art. 0715 ... |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!