Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
As a basic rail for flat roof elevation mounting with weighting
Do mocowania szyn montażowych ZEBRA na mocowaniach instalacji solarnych o średnicy M10 i M12
The end clamp is completely pre-assembled and can be clicked straight onto the mounting rail without time-consuming preparatory work
Do szyn montażowych o wymiarach 47 x 37 i 60 x 37
For additional elevation triangle bracing, depending on structural analysis.
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Aluminium (EN-AW-6082 T6)