Frez do drewna i płyt gipsowo-kartonowych Frez do płyt gipsowo-kartonowych
Frez do drewna/płyt gipsowo-kartonowych
FREZ DO DREWNA-TC-S8-D32-L49MM
Nr art. 0612051320
EAN 4047376465503
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
- Z końcówkami TC
- Z obu stron ostrza
- Obroty w prawo
- Do podawania ręcznego
- Budowa: Pokryte TC
Materiały dodatkowe(X)
Rowki klinowe do składania płyt gipsowo-kartonowych
![]() | |
Średnica (D) | 32 mm |
Długość (L) | 49 mm |
Długość efektywna (NL) | 16 mm |
Faza (F) | 90 Stopnie |
Średnica chwytu | 8 mm |
Przeznaczone do maszyny typu | Ręczna frezarka górnowrzecionowa |