Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Frezy

Najpopularniejsze produkty w kategorii Frezy

Frezy dla profesjonalistów

W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór frezów dostosowanych do pracy z różnymi typami materiałów. Znajdziesz tu m.in.:

  • frezy do płyt gipsowo-kartonowych,
  • frezy do rowków do drewna z płytkami dwustronnymi,
  • frezy trzpieniowe do drewna, do wykonywania rowków,
  • frezy do drewna, do wykonywania rowków typu V,
  • frezy typu B do wykonywania rowków odwadniających w profilach okiennych z PCV i aluminium,
  • przecinaki z pierścieniem odległościowym.

Krawędzie tnące frezów wykonane są z wytrzymałego karbidu. Frezy dostępne w tym dziale przeznaczone są do ręcznych frezarek górnowrzeczionowych i znajdą zastosowanie w warsztatach stolarskich, meblarskich, tokarskich czy ślusarskich.

Zestaw frezów

Frezy dostępne w ofercie Würth można nabywać pojedynczo, a także w zestawach. W asortymencie sklepu znajdziesz komplet frezów, sprzedawany w wygodnej, wytrzymałej walizce. W jego skład wchodzą:

  • frez trzpieniowy do wykonywania rowków (średnica: 6 mm, długość: 55 mm),
  • frez trzpieniowy do rowków (średnica: 8 mm, długość: 55 mm),
  • frez trzpieniowy do rowków (średnica: 10 mm, długość: 60 mm),
  • frez do zaokrągleń z łożyskiem kulkowym (średnica: 18,7 mm, długość: 50 mm),
  • frez do zaokrągleń z łożyskiem kulkowym (średnica: 22,7 mm, długość: 52 mm),
  • frez do zaokrągleń z łożyskiem kulkowym (średnica: 31,7 mm, długość: 56,5 mm),
  • frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (średnica: 38,1 mm, długość: 57 mm),
  • frez do wręgów z łożyskiem kulkowym (średnica: 38,1 mm, długość: 57 mm),
  • frez skośny do drewna z łożyskiem kulkowym (średnica: 24 mm, długość: 50 mm),
  • frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (średnica: 24 mm, długość: 54 mm),
  • frez wyrównujący do drewna z łożyskiem kulkowym (średnica: 12,7 mm, długość: 65 mm),
  • frez wieloprofilowy do drewna z łożyskiem kulkowym (średnica: 36,7 mm, długość: 61 mm).