GEFU DIN 7500-1 stal cynk. TX stożk.
GEFU DIN 7500-1 stal cynk. TX stożk.
WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX45-A2K-M8,0X12
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica łba (dk) | 15,8 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,65 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiał | Stal, nawęglana |
Powłoka | Ocynkowane |
Końcówka wewnętrzna | TX45 |
Rodzaj gwintu | M |
Wytyczne dla średnic otworów | 7,4 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |