Gniazdo 13-stykowe 12V

13-TO KONEKT.GNIAZDO TWORZYWO 12V

Nr art. 05553131

EAN 4024835732659

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gniazdo 13-stykowe 12V

Nr art. 05553131

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Styk odcinający do tylnego światła przeciwmgielnego

W komplecie gumowa podstawa



Układ 13-stykowy


  • System mocowania bagnetowego

  • Temperatura robocza: od -40°C do +85°C

  • Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)

  • Oznaczenie styków zgodne z normą ISO 11446

  • Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia

Zgodność z wymaganiami normy ISO 11446



Stopień ochrony IP 54

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie w pojeździe ciągnącym

Materiał

Tworzywo sztuczne

Konstrukcja zestyku

Zestyk wkręcany

Materiał styków

Stop miedziowo-cynkowy

Maks. natężenie prądu

25 A

Stopień ochrony IP

IP 54

ISO

11446

Zawiera Gniazdo 13-stykowe 12V:
1 x
Kauczukowa podstawa 12 V do gniazd 13-stykowych

ZASLEPKA GUM.GNIAZDA 13-TO WTYK.12V

Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Końcówka tulejkowa bez elementu z tworzywa sztucznego DIN 46228, część 1

ZŁĄCZE KON-DIN46228-CU-(JN2)-1,5X7,0

Końcówka tulejkowa bez elementu z tworzywa sztucznego DIN 46228, część 1

ZŁĄCZE KON-DIN46228-CU-(JN2)-2,5X7,0

Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Spray do styków

KONTAKT SPRAY - 300 ML

Szybki i niezawodny środek do usuwania problemów z zapłonem.
Smar silikonowy w sprayu

SMAR SILIKONOWY - 500 ML

Doskonałe smarujący i izolujący smar silikonowy, który wypiera wodę i jest przezroczysty jak szkło
Spray do styków Rozpuszczalnik produktów utleniania

PREP. DO USUWANIA KOROZ. KONEKT.OL-200ML

Rozpuszczalnik produktów utleniania w sprayu
Spray do styków Środek zabezpieczający przed utlenianiem

OS KONSERW.KONEKTOROW 200ML

Środek zabezpieczający przed utlenianiem w sprayu
Spray do styków SW

SW ZMYWACZ DO KONEKTOROW 200ML

Specjalny środek do czyszczenia w sprayu