Górna skrzynka WE 12.8 do systemowego wózka warsztatowego

Element dodatkowy do wózka warsztatowego, WE 12.8
NADST.NA WOZEK NARZ.WE-SYS-12.8-RAL7016

Nr art. 0962639503

EAN 4099618342417

Ceny dostępne po zalogowaniu
Górna skrzynka WE 12.8 do systemowego wózka warsztatowego

Nr art. 0962639503
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
Wytrzymały, pojemny element dodatkowy do wózka warsztatowego z dużą powierzchnią użytkową i bocznymi uchwytami

Dzięki wymiarom systemowym w szufladach można używać wszelkich wkładek piankowych i tacek oraz kaset systemowych System World.



3-stopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualne blokady szuflad, które zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad w trakcie ruchu

  • Blokada szuflady zapobiega przewróceniu. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Do wózków warsztatowych

WE 12,8

Szerokość

1115 mm

Wysokość

353,75 mm

Głębokość

550 mm

Materiał

Blacha stalowa

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny, Czarny gagat, RAL 9005, strukturalny

Masa produktu (jednej sztuki)

47,300 kg

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Systemowy wózek warsztatowy WE 12.8

WOZEK WARSZT. WE-SYS-12.8-RBRMAT-RAL3020

Przestronny i odporny wózek warsztatowy z dużą powierzchnią użytkową i kwadratowymi otworami z boku
x 1 szt.
Systemowy wózek warsztatowy WE 12.8

WOZEK WARSZT.-WE-SYS-12.8-RBRMAT-RAL7016

Przestronny i odporny wózek warsztatowy z dużą powierzchnią użytkową i kwadratowymi otworami z boku
x 1 szt.
Systemowy wózek warsztatowy WE 12.8

WOZEK WAR.WE-SYS-12.8-BLAT Z DRE.RAL3020

Przestronny i odporny wózek warsztatowy z dużą powierzchnią użytkową i kwadratowymi otworami z boku
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
x 1 szt.
BOCZNY UCHWYT NA PAPIER W ROLCE DO WÓZKA WARSZTATOWEGO

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Wytrzymały uchwyt na rolkę papieru do wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOSLIZ.DO WOZK.WAR.BAS/PRO-8.12

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
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
Części zamienne do tego produktu:
System dźwigni blokującej

LEVRLOK-(F.WRKSHPTRLY_M-WE-RW)

Z blokadą centralną