Graphitminen für Baumarker im schlagfesten Magazin
Graphitmine für Baumarker im Behälter
MNE-BAUMARK-GRAPHIT-STANDARD-D2,8MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Härte 2B
- Von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- Schlagfestes Magazin für sicheren Transport und schnelle Entnahme
Datenblätter(X)
Beschriftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Autolacke, Fliesen, Ziegeln, Holz, Glas, Gummi, Autoreifen, Keramik, Beton, Metall, Kunststoff etc.
Länge | 100 mm |
Durchmesser | 2,8 mm |
Strichstärke | 1 mm |
Strichstärke min./max. | 0,5-2,8 mm |
Farbe | Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!