Gwintownik maszynowy Gwintownik maszynowy HSCo do otworów przelotowych, profesjonalny, aluminium, żółty pierścień DIN 371/376
Gwintownik maszynowy HSCo żółty typu B
GWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M8
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Geometria cięcia precyzyjnie dostosowana do aluminium
Zmniejszone ryzyko pęknięć na krawędziach tnących narzędzia
Zoptymalizowana mikrogeometria
Bardzo dobre usuwanie wiórów
Nacięcie i wygładzona powierzchnia materiału w wykonaniu nieosłoniętym minimalizuje przyleganie materiału i gwarantuje bardzo dobre usuwanie wiórów.
- W przypadku gwintowania należy zastosować odpowiednią ilość środka chłodzącego i preparatu smarnego.
- Przyporządkowanie gwintowników maszynowych i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Rodzaj gwintu | M |
Materiały przeznaczone do obróbki | Metal kolorowy |
Typ otworu | Otwór przelotowy ≤ 3xD |
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M8 |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Długość | 90 mm |
Średnica wałka | 8 mm |
Rozmiar kwadratu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | B |
Średnica otworu pod gwint | 6,8 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczny z kwadratowym napędem |
Tolerancja gwintowników | ISO 2 (6H) |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1000 N/mm² |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Cięcie (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Tworzenie wióra (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Aluminium |