Gwintownik masz., HSCo, multi perf., kształt C
Gwintownik masz., HSCo, multi perf., kształt C
GWINTOWNIK HSCO M6 MULTI ŚLEPY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu | M |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Tytan, Stop specjalny, Materiał twardy i odporny, Metal nieżelazny |
Typ otworu | Otwór nieprzelotowy ≤ 2,5xD |
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Środek frezowania/wiercenia, Wiertarka stojakowa |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M6 |
Skok gwintu | 1,0 mm |
Długość | 80 mm |
Średnica chwytu | 6,0 mm |
Rozmiar kwadratu | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Waporyzowane |
Kształt | C |
Średnica otworu pod gwint | 5,0 mm |
Kąt skrętu linii śrubowej | 45° (prawa strona) |
Kształt trzonu | Połączenie wielobocznego i cylindrycznego chwytu z napędem kwadratowym |
Tolerancja gwintowników | ISO 2X (6HX) |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1200 N/mm² |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Cięcie (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Tworzenie wióra (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale odpuszczane stopowe, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Żeliwo białe, Stale szlachetne, siarkowane, Stale szlachetne, austenityczne, Stale szlachetne, martenzytyczne, Tytan, Stopy tytanu, Stopy specjalne, Hardox, Stale sprężynowe, Miedz, niskostopowa, Brąz, długi wiór, Mosiądz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne, Stopy aluminiowe, Aluminium, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!