Gwintownik maszynowy Premium HSS-E
Gwintownik masz. Premium, kszt. B, czarny pierśc
GWINT-MASZYN-PRZELOT-HSCO-MULTI-LL-M3
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Otwór przelotowy, wycięcie kształt B, niebieski pierścień, do M10 DIN 371, od M12 DIN 376
Zoptymalizowana powłoka TiN (azotek tytanu)
Powłoki precyzyjnie dostosowane do zastosowania w celu zwiększenia żywotności i prędkości skrawania oraz zmniejszenia momentu obrotowego poprzez wygładzanie powierzchni
Zoptymalizowane i unikatowe parametry rowka oraz geometrii skrawania
Udoskonalona powierzchnia rowka zapewniająca niskie opory usuwania wiórów
Z dodatkowym czarnym pierścieniem kodującym
Niepowtarzalna identyfikacja
Materiały dodatkowe(X)
Specjalne rozwiązanie do stali pospolitych o wytrzymałości do 1000 N/mm2, stali budowlanych i utwardzanych dyfuzyjnie, staliwa, żeliwa sferoidalnego i żeliwa ciągliwego.
Rodzaj gwintu | M |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Typ otworu | Otwór przelotowy ≤ 3xD |
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M3 |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Długość | 56 mm |
Średnica wałka | 3,5 mm |
Rozmiar kwadratu | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | TiN |
Kształt | B |
Średnica otworu pod gwint | 2,5 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczny z kwadratowym napędem |
Tolerancja gwintowników | ISO 2 (6H) |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1000 N/mm² |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Cięcie (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Tworzenie wióra (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |