Gwintownik maszynowy Premium HSS-E
Gwintownik masz. Premium kształt C żółty pierśc
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Otwór nieprzelotowy, wycięcie kształt C, do M10 DIN 371, od M12 DIN 376
Zoptymalizowana powłoka CrN (azotek chromu)
Nawet do trzech razy dłuższa żywotność niż porównywalnych modeli niepowlekanych.
Powłoki precyzyjnie dostosowane do zastosowania w celu zwiększenia żywotności i prędkości skrawania oraz zmniejszenia momentu obrotowego poprzez wygładzanie powierzchni.
Zoptymalizowane i unikatowe parametry rowka oraz geometrii skrawania z udoskonaloną powierzchnią rowka zapewniają niskie opory usuwania wiórów.
Rozszerzony zakres zastosowań
Z dodatkowym kodowaniem czarnym pierścieniem zapewniającym niepowtarzalną identyfikację
Materiały dodatkowe(X)
Model przeznaczony specjalnie do aluminium, stopów Cu i stopów Al.
Rodzaj gwintu | M |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M10 |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Długość | 100 mm |
Średnica wałka | 10 mm |
Rozmiar kwadratu | 8 mm |
DIN | 371 |
Kształt | C |
Średnica otworu pod gwint | 8,5 mm |