Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376

Gwintownik maszynowy HSCo niebieski typu B
GWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M2.5

Nr art. 065325

EAN 4011231541473

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376

Nr art. 065325

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Gwintownik maszynowy z niebieskim pierścieniem do ogólnych zastosowań w stalach niestopowych dających długie wióry o wytrzymałości do 850 N/mm².
  • Geometria cięcia precyzyjnie dostosowana do materiałów stalowych
Uwaga
  • Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.

  • Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do stali ogólnego przeznaczenia do 1000 N/mm2, do stali konstrukcyjnej i stali do nawęglania, staliwa, żeliwa sferoidalnego i żeliwa ciągliwego.

Instrukcja

Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.

Rodzaj gwintu

M

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal

Typ otworu

Otwór przelotowy ≤ 3xD

Przeznaczone do maszyny typu

Środek frezowania/wiercenia, Wiertarka stojakowa

Jakość

ZEBRA-Premium

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M2,5

Skok gwintu

0,45 mm

Długość

50 mm

Średnica chwytu

2,8 mm

Rozmiar kwadratu

2,1 mm

DIN

371

Materiał narzędzia

HSCO

Powłoka

Bez osłony

Kształt

B

Średnica otworu pod gwint

2,05 mm

Kształt trzonu

Cylindryczny z kwadratowym napędem

Tolerancja gwintowników

ISO 2 (6H)

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

850 N/mm²

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Cięcie (system punktowy)

3 na 4 punkty

Tworzenie wióra (system punktowy)

2 na 4 punkty

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Bardzo aktywna, wysokowydajna pianka do cięcia do wszystkich prac obróbkowych.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA (ABS 18 POWER)-2X5AH

Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników