Gwintownik ręczny, gwintownik drugi HSS, DIN 352
Gwintownik ręczny, HSS, DIN 352, pośredni
GWINTOWNIK RECZNY ZAS.HSS DIN352 M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 352 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M10 |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Długość | 70 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 24 mm |
Średnica chwytu | 7 mm |
Rozmiar kwadratu | 5,5 mm |
Średnica otworu pod gwint | 8,5 mm |
Materiał | HSS |
Rodzaj gwintu | M |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!