Gwintownik ręczny, gwintownik trzeci HSS, DIN 352
Gwintownik ręczny, HSS, DIN 352, zwykły
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 352 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M12 |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Długość | 75 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 28 mm |
Średnica chwytu | 9 mm |
Rozmiar kwadratu | 7 mm |
Średnica otworu pod gwint | 10,2 mm |
Materiał | HSS |
Rodzaj gwintu | M |