Gwintownik ręczny, gwintownik trzeci HSS, DIN 352
Gwintownik ręczny, HSS, DIN 352, zwykły
GWINTOWNIK RECZNY WYK.HSS DIN352 M14
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 352 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M14 |
Skok gwintu | 2 mm |
Długość | 80 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 30 mm |
Średnica chwytu | 11 mm |
Rozmiar kwadratu | 9 mm |
Średnica otworu pod gwint | 12 mm |
Materiał | HSS |
Rodzaj gwintu | M |