Gwintownik ręczny, gwintownik wstępny HSS, DIN 352
Gwintownik ręczny, HSS, DIN 352, gwint. wstępny
GWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 352 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M3 |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Długość | 40 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 11 mm |
Średnica chwytu | 3,5 mm |
Rozmiar kwadratu | 2,7 mm |
Średnica otworu pod gwint | 2,5 mm |
Materiał | HSS |
Rodzaj gwintu | M |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!