Gwintownik ręczny, gwintownik wstępny HSS, DIN 352
Gwintownik ręczny, HSS, DIN 352, gwint. wstępny
GWINTOWNIK RECZNY WST.HSS DIN352 M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 352 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M6 |
Skok gwintu | 1 mm |
Długość | 56 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 19 mm |
Średnica chwytu | 6 mm |
Rozmiar kwadratu | 4,9 mm |
Średnica otworu pod gwint | 5 mm |
Materiał | HSS |
Rodzaj gwintu | M |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!