Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP

Końcówka gwintownika uniwersalnego HSS SMART STEP
GWINTOWNIK MASZYNOWY COMBI SMARTSTEP M3

Nr art. 0653930300

EAN 4062856844258

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP

Nr art. 0653930300
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
Krótki, gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, gwintowania i pogłębiania / usuwania zadziorów w jednej operacji.

3 w 1: Wiercenie, nacinanie gwintów i pogłębianie / usuwanie zadziorów w jednym kroku


Nie wymaga wymiany narzędzi, oszczędza czas i koszty



Pierwszy gwintownik uniwersalny o stopniowej geometrii końcówki


  • Do 100% szybsza praca niż przy użyciu konwencjonalnych gwintowników uniwersalnych HSS

  • Optymalne centrowanie nawet na zakrzywionych powierzchniach

  • Wysoce precyzyjne okrągłe otwory stanowią doskonałe przygotowanie do późniejszego nacinania gwintów o wysokiej jakości

  • Wiercenie z mniejszym obciążeniem


Gwint w otworze przelotowym zgodny z ISO 2 (6H)



Trzonek sześciokątny 1/4 cala


Zapobiega obracaniu się w uchwycie wiertarskim, zapewnia optymalne przeniesienie mocy i chroni uchwyt wiertarski przed uszkodzeniem



Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified®



Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth

Uwaga
  • Zasadniczo nadaje się tylko do gwintów przelotowych o grubości materiału maks. 1xD

  • Nie jest możliwe wykonanie pogłębienia zgodnie z DIN74-1 pod wkręt z łbem płasko-stożkowym (zgodnie z DIN 7991)

  • Do stosowania w wiertarkach akumulatorowych, jak również w wiertarkach ręcznych i słupowych oraz w prasach wiertarskich
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Idealnie nadaje się do wykonywania otworów przelotowych w aluminium, mosiądzu i tworzywach sztucznych do 1xD (M6 = grubość materiału 6 mm).

  • Idealnie nadaje się również do wiercenia blachy ze stali niestopowej i stopowej do 600 N/mm² i żeliwa ciągliwego
Instrukcja
  • Znacząco redukuje prędkość obrotową przy nacinaniu gwintów oraz pogłębianiu / usuwaniu zadziorów po wierceniu. Zalecane parametry skrawania dla różnych materiałów i średnic narzędzi można znaleźć w zestawieniu parametrów skrawania.

  • Stosować dostateczną ilość środka chłodząco-smarującego.

  • Pracować prostopadle do materiału. Unikać przechylania: Niebezpieczeństwo uszkodzenia narzędzia!

  • Przed zmianą kierunku obrotów cały gwint gwintownika uniwersalnego musi znajdować się na zewnątrz otworu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia narzędzia lub krawędzi tnących.

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M3

Rodzaj gwintu

M

Materiały przeznaczone do obróbki

Metal nieżelazny, Stal, Żeliwo

Typ otworu

Otwór przelotowy ≤ 1xD

Jakość

ZEBRA-Premium

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Wiertarka stojakowa

Skok gwintu

0,5 mm

Długość

37 mm

Średnica chwytu

7,18 mm

Materiał narzędzia

HSS

Powłoka

Bez osłony

Tolerancja gwintowników

ISO 2 (6H)

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Cięcie (system punktowy)

3 na 4 punkty

Tworzenie wióra (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

600 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale odpuszczane stopowe, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Aluminium, Stopy aluminiowe, Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Miedz, niskostopowa, Mosiądz, długi wiór, Brąz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Parametry skrawania uniwersalnych gwintowników śrubowych HSS SMART STEP
Od M3 do M5
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Czynności M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Wiercenie 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Wiercenie 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Wiercenie 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Wiercenie 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Stale azotowane ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Wiercenie 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Stale narzędziowe ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Wiercenie 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Stale szybkotnące ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Wiercenie 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Żeliwo ≤ 300 HB Gwinty 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Wiercenie 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB Gwinty 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Wiercenie 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Aluminium ≤ 450 N/mm² Gwinty 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Stopy aluminium ≤ 450 N/mm² Gwinty 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej ≤ 400 N/mm² Gwinty 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Stopy odlewnicze aluminium ≤ 600 N/mm² Gwinty 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Miedź, niskostopowa ≤ 400 N/mm² Gwinty 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Mosiądz, długi wiór ≤ 600 N/mm² Gwinty 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Brąz, długi wiór ≤ 850 N/mm² Gwinty 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne Gwinty 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne Gwinty 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Wiercenie 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
f = posuw [mm/obr.]
n = prędkość [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Od M10 do M12
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Czynności M10 M12
vc n f n f
od do od do od do
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Wiercenie 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Wiercenie 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Wiercenie 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Wiercenie 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Stale azotowane ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Wiercenie 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Stale narzędziowe ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Wiercenie 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Stale szybkotnące ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Wiercenie 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Żeliwo ≤ 300 HB Gwinty 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Wiercenie 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB Gwinty 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Wiercenie 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Aluminium ≤ 450 N/mm² Gwinty 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Stopy aluminium ≤ 450 N/mm² Gwinty 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej ≤ 400 N/mm² Gwinty 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Stopy odlewnicze aluminium ≤ 600 N/mm² Gwinty 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Miedź, niskostopowa ≤ 400 N/mm² Gwinty 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Mosiądz, długi wiór ≤ 600 N/mm² Gwinty 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Brąz, długi wiór ≤ 850 N/mm² Gwinty 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne Gwinty 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne Gwinty 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Wiercenie 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Od M6 do M8
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Czynności M6 M8
vc n f n f
od do od do od do
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Wiercenie 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Wiercenie 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Wiercenie 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Wiercenie 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Stale azotowane ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Wiercenie 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Stale narzędziowe ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Wiercenie 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Stale szybkotnące ≤ 850 N/mm² Gwinty 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Wiercenie 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Żeliwo ≤ 300 HB Gwinty 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Wiercenie 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB Gwinty 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Wiercenie 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Aluminium ≤ 450 N/mm² Gwinty 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Stopy aluminium ≤ 450 N/mm² Gwinty 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej ≤ 400 N/mm² Gwinty 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Stopy odlewnicze aluminium ≤ 600 N/mm² Gwinty 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Miedź, niskostopowa ≤ 400 N/mm² Gwinty 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Mosiądz, długi wiór ≤ 600 N/mm² Gwinty 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Brąz, długi wiór ≤ 850 N/mm² Gwinty 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne Gwinty 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne Gwinty 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Wiercenie 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4)

UCHWYT-SZYB.-DO-BIT.-MAG.1/4X1/4CAL-L51

Uchwyt szybkowymienny
x 1 szt.
Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Bardzo aktywna, wysokowydajna pianka do cięcia do wszystkich prac obróbkowych.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach