Gwóźdź UNS 104
Gwóźdź UNS 104
GWÓŹDŹ-UNS104-DISC23MM-57MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości gwóźdź do tymczasowego mocowania w betonie
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.
Obliczanie długości gwoździ do betonu:
Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość tymczasowo mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia
Wszystkie gwoździe typu UMS 104 można wykorzystać wyłącznie do mocowań tymczasowych (zastosowania nie mające wpływu na podstawowe wymagania użytkowania budynku czyli nośność i stateczność oraz bezpieczeństwo użytkowania ). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy
Materiały dodatkowe(X)
Materiał gwoździa | Stal |
Powierzchnia gwoździa | Ocynkowane |
Materiał podkładki | Stal |
Powierzchnia podkładki | Ocynkowane |
Grubość tarczy | 2 mm |
Długość wałka (SL) | 57 mm |
Średnica wałka (Øds) | 3,7 mm |
Średnica tarczy (ØS) | 23 mm |
Średnica łba (Ødk) | 8 mm |
Nadaje się do urządzenia typu | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |