Hak z łańcuchem
Hak z łańcuchem WN 5176 st nierdz A4
HAK DO ŁAŃCUCHÓW A4-D10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łańcuchy te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego.
W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Dopuszczalne obciążenie | 15 kN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 400.000 g |