Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Zgodnie z normą DIN 5685 bez wymagań w zakresie jakości w nietestowanych konstrukcjach
End fitting for lifting chain
Samoprzylepne zgodnie z WN 5176 034, stal nierdzewna A4
Do nitowania zgodnie z WN 5176 021, stal nierdzewna A4
Stal cynkowana, niebieska powłoka tlenkowa
Do użytku zgodnie z normą DIN 5686 bez wymagań w zakresie jakości
Łańcuch ze stali nierdzewnej A4 o średnicy 2–3 mm zgodnie z normą DIN 5685 A, średnica łańcucha 4–10 mm wg normy DIN 766.
Z ogniwem łańcucha i ogranicznikiem na belce poprzecznej. Dostępna jest opinia eksperta dotycząca systemu kotwicy transportowej z śrubą mocującą transportową ASSY 4 Combi T lub śrubą łączącą ASSY 3.0.
Stal nierdzewna A4 zgodnie z WN 5176 017
Stal nierdzewna A2. Średnica łańcucha 2–3 mm zgodnie z normą DIN 5685 A, średnica łańcucha 4–10 mm wg normy DIN 766.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości