Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-4
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-4
Nr art. 071554 150
EAN 4046778244051
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała konstrukcja ramy
Wypukłe rolki oraz kółka obrotowe montowane na łożyskach kulkowych zapewniają dużą zwrotność
W przypadku przeciążenia zawór bezpieczeństwa wymusza przestawienie drążka podnoszącego w położenie pracy na biegu jałowym
Wysokość podnoszenia jest jednak zachowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Dodatkowy pedał sterujący funkcją szybkiego podnoszenia
Bezpieczne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego
Drążek podnoszący z ergonomicznym uchwytem powlekanym gumą
Nośność 4000 kg
Pneumatyczne gumowe kółka nie znajdują się w zestawie
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Obciążalność | 4000 kg |
Min. wysokość (A) | 145 mm |
Maks. wysokość (B) | 560 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 70000,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!