Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-4
With a robust frame construction and a load capacity of 4,000 kg.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wytrzymała konstrukcja ramy
Wypukłe rolki oraz kółka obrotowe montowane na łożyskach kulkowych zapewniają dużą zwrotność
W przypadku przeciążenia zawór bezpieczeństwa wymusza przestawienie drążka podnoszącego w położenie pracy na biegu jałowym
Wysokość podnoszenia jest jednak zachowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Dodatkowy pedał sterujący funkcją szybkiego podnoszenia
Bezpieczne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego
Drążek podnoszący z ergonomicznym uchwytem powlekanym gumą
Nośność 4000 kg
Pneumatyczne gumowe kółka nie znajdują się w zestawie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!