Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-6

Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-6

Nr art. 071554 160

EAN 4046778244594

Ceny dostępne po zalogowaniu
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-6

Nr art. 071554 160
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
With a robust frame construction and a load capacity of 6,000 kg.
  • Wytrzymała konstrukcja ramy

  • Wypukłe rolki oraz kółka obrotowe montowane na łożyskach kulkowych zapewniają dużą zwrotność.

  • W przypadku przeciążenia zawór bezpieczeństwa wymusza przestawienie drążka podnoszącego w położenie pracy na biegu jałowym.

  • Wysokość podnoszenia jest jednak zachowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

  • Dodatkowy pedał sterujący funkcją szybkiego podnoszenia

  • Niezawodne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego

  • Drążek podnoszący z ergonomicznym uchwytem powlekanym gumą

  • Nośność: 6000 kg

  • Pedał nożny sterujący funkcją szybkiego podnoszenia

  • Pneumatyczne gumowe kółka nie znajdują się w zestawie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obciążalność

6000 kg

Min. wysokość (A)

150 mm

Maks. wysokość (B)

570 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

90000,000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pneumatyczne koło kauczukowe

PNRBRWHL-(F.TRLYJACK-RH4/6)-2PCS

Ułatwienie transportu i zapewnienie dobrej sterowności