Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-6
With a robust frame construction and a load capacity of 6,000 kg.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wytrzymała konstrukcja ramy
- Wypukłe rolki oraz kółka obrotowe montowane na łożyskach kulkowych zapewniają dużą zwrotność.
- W przypadku przeciążenia zawór bezpieczeństwa wymusza przestawienie drążka podnoszącego w położenie pracy na biegu jałowym.
- Wysokość podnoszenia jest jednak zachowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- Dodatkowy pedał sterujący funkcją szybkiego podnoszenia
- Niezawodne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego
- Drążek podnoszący z ergonomicznym uchwytem powlekanym gumą
- Nośność: 6000 kg
- Pedał nożny sterujący funkcją szybkiego podnoszenia
- Pneumatyczne gumowe kółka nie znajdują się w zestawie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!