ISO 15481 stal ocynkowana, łeb płaski H

ISO 15481 stal ocynkowana, łeb płaski H
SCR-DBIT-PANHD-DIN7504N-H2-(A2K)-3,9X16

Nr art. 504923916

EAN 4053479565897

Ceny dostępne po zalogowaniu
ISO 15481 stal ocynkowana, łeb płaski H

Nr art. 504923916

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 3000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Meets EN ISO 15481 (replaces DIN 7504M), PH drive, coating: blue galvanised (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa (d1)

3,9 mm

Długość (l1)

16 mm

Średnica łba (dk)

7,5 mm

Wysokość łba (k1)

2,8 mm

Długość wiertełka (lp)

3,1 mm

Końcówka wewnętrzna

H2

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj gwintu

ST

Maks. grubość materiału

2,4 mm

Spełnia wymogi RoHS

Tak