ISO 4017 stal 8.8 ocynkowana 333 szt. Sysko

ISO 4017 stal 8.8 ocynkowana 333 szt. Sysko
ZESTAW SRUB-6KT-ISO4017-8.8-(A2K)333SZT.
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964005702
EAN 4058794052695

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4017, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 4017

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Ilość elementów w zestawie

333 szt

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Masa produktu (jednej sztuki)

9763.000 g

Zawiera ISO 4017 stal 8.8 ocynkowana 333 szt. Sysko:
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X16

Opis:
M8 x 16 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Opis:
M8 x 20 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
40 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25

Opis:
M8 x 25 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 40 x
40 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Opis:
M8 x 30 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 40 x
25 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20

Opis:
M10 x 20 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 25 x
25 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25

Opis:
M10 x 25 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 25 x
20 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30

Opis:
M10 x 30 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 20 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
20 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40

Opis:
M10 x 40 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 20 x
20 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X30

Opis:
M12 x 30 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 20 x
15 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X35

Opis:
M12 x 35 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 15 x
15 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X40

Opis:
M12 x 40 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 15 x
13 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X50

Opis:
M12 x 50 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 13 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x