ISO 4026 st. 45H w. sześc. 1000 s. Sysko
ISO 4026 st. 45H w. sześc. 1000 s. Sysko
ZEST.WKR.UST-ISO4026-45H-(A2K)-1000SZT.
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 4026 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Klasa twardości | 45H |
Rodzaj gwintu | M |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Ilość elementów w zestawie | 1000 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS5-(A2K)-M10X12
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS5-(A2K)-M10X40
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS6-(A2K)-M12X16
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS6-(A2K)-M12X40
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS1,3-A2K-M2,5X3
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS1,3-A2K-M2,5X6
WKRĘT-UST-ISO4026-45H-IS1,5-(A2K)-M3X10
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS1,5-(A2K)-M3X4
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS2-(A2K)-M4X16
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS2-(A2K)-M4X6
WKRĘT-UST-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X16
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X6
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS3-(A2K)-M6X20
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS3-(A2K)-M6X6
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS4-(A2K)-M8X30
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS4-(A2K)-M8X8
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk