Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

SKLEPY WÜRTH
Sklepy specjalistyczne Würth wyróżniają się profesjonalnym doradztwem oraz dbałością o klientów. Nasza oferta jest stale dopasowywana do potrzeb i oczekiwań rynku profesjonalistów. W każdym ze sklepów na wyciągnięcie ręki znaleźć można produkty potrzebne w codziennej pracy z bogatego asortymentu narzędzi ręcznych, artykułów chemicznych, elektronarzędzi i artykułów BHP.
„BLISKO. BLIŻEJ. WÜRTH!”
„Blisko. Bliżej. Würth!” stało się hasłem odzwierciedlającym nasze cele i wartości. Sklepy Würth znajdują się w większości dużych polskich miast, a ich liczba sukcesywnie rośnie. Rozwijając sieć sklepów stacjonarnych w całej Polsce, starannie wybieramy dogodne lokalizacje i dbamy o zapewnienie miejsc parkingowych.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Poza możliwością wyboru produktów najwyższej jakości, nasze sklepy stacjonarne wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego klienta. W każdym ze sklepów w godzinach 7:00-17:00 czeka na Państwa miła obsługa, profesjonalne doradztwo oraz atrakcyjne promocje. Sklepy oferują prawie 3 tys. specjalistycznych produktów, gotowych do natychmiastowego zakupu. Mamy nadzieję, że duża dostępność naszego asortymentu pomoże Państwu w rozwoju swojego biznesu i ułatwi codzienną pracę.
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ
Sklepy stacjonarne są wygodnym miejscem zakupów i odbioru zamówień. Rozwiązanie „Kliknij i odbierz” umożliwia zakupienie produktu w sklepie internetowym i osobisty odbiór zamówienia w wybranym sklepie stacjonarnym w godzinach jego otwarcia. Rezerwacja towaru w sklepie internetowym i skorzystanie z funkcji „Kliknij i odbierz” gwarantuje, że paczka jest gotowa w ciągu 1 godziny od momentu złożenia zamówienia. To udogodnienie dla ceniących swój czas klientów oferujemy bez dodatkowych opłat.
CZAS W GRONIE PROFESJONALISTÓW
Wiemy, jak kubek aromatycznego napoju i miła atmosfera przy kąciku kawowym sprzyjają rozmowom z naszymi doradcami i wymianie doświadczeń. Dlatego wszystkich zapraszamy na smaczną kawę lub herbatę, dostępne bezpłatnie w każdym z naszych sklepów.
DNI OTWARTE
Dbając o dobre relacje ze swoimi klientami organizujemy cykliczne wydarzenia w każdym sklepie stacjonarnym na terenie całej Polski. Nasze „Dni Otwarte” to doskonała okazja by zapoznać się z nowościami w asortymencie i wziąć udział w prezentacjach prowadzonych przez naszych ekspertów. Zakupy dokonywane w trakcie Dni Otwartych są wyjątkowo atrakcyjne ze względu na promocyjne ceny. Dodatkowo przy każdym zakupie za określoną kwotę, nasi klienci otrzymują wartościowe nagrody.
PROGRAM PREMIOWY NAGRODY Z WÜRTH
Program premiowy „Nagrody z Würth” jest dostępny wyłącznie w sklepach stacjonarnych. To inicjatywa, która pozwala na dodatkowe korzyści ze współpracy z naszą firmą. Program umożliwia zbieranie punktów za zakupy w sklepach stacjonarnych Würth, które potem można wymienić na atrakcyjne nagrody rzeczowe. Aby przystąpić do programu, wystarczy zostać naszym klientem, zgłosić się do pracownika sklepu, wypełnić krótką ankietę i odebrać kartę z indywidualnym numerem.
GAZETKA SKLEPOWA
W gazetce sklepowej znaleźć można wszystkie aktualne promocje obowiązujące w sklepach stacjonarnych. Wersja drukowana jest dostępna w naszych sklepach stacjonarnych, a elektroniczna na stronie adresów sklepów. Cyklicznie umieszczamy MEGA PROMOCJE, które są dostępne wyłącznie w sklepach stacjonarnych i pozwalają na zakup naszych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach.