Inspektionswerkzeug Satz 8-teilig
Inspektionswerkzeug Satz 8-tlg.
WZG-SORT-KFZ-INSPEKTION-8TLG
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Inspektionsarbeiten an Stellen mit eingeschränkter Sichtmöglichkeit
- Ausleuchtung von schwer erreichbaren Stellen möglich
- Für Auffinden von verlorenen Gegenständen an schwer erreichbaren Stellen
Lieferumfang:
1x Teleskoparm Länge 190 - 655 mm inkl. Schnellanschlussfunktion 1/4
1x Spiegel rechteckig 64 x 42 mm inkl. Drehgelenk
1x Spiegel rund Ø 60 mm inkl. Drehgelenk
1x Hochwertige LED Lampe mit einer Lebensdauer von bis zu 100'000 h
1x Magnet Ø 17 mm mit einer Tragkraft von rund 3,6 kg
3x Knopfzellen-Batterien LR 44 (Art.-Nr. 082708 13)
1x Aufbewahrungstasche inkl. Schaumeinlage
Datenblätter(X)
Für Inspektionsarbeiten an Motoren, Gertrieben, Gelenken, im Innenraum, etc.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 8 STK |
Länge x Breite x Höhe | 240 x 110 x 50 mm |